[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class Standard MagSynqケース

[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace

MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース
長年愛されているデザイン。 安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、MagSafe機能が加わりました。
MagSafe対応のスマホリングやウォレットを使えば、簡単に自分好みにカスタマイズできます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約53寸法(cm)約縦16.4×横8×厚1.5保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像6542582741-182585ホワイト
オープン
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6542583641-182592ブラック
オープン
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする