salisty
[iPhone 17 Pro専用]salistyマットカラー耐衝撃ハードケース
エレガントな装いでしっかり守る。
ラフに使えて、頼れる耐衝撃ケース。
仕様
●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可
質量(g)
約37
寸法(cm)
約縦15.5×横7.7×厚1.5
主材質
ポリカーボネート、TPU
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65427349
669-182400
グレージュ
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65427358
669-182417
パウダーブルー
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65427367
669-182424
オフホワイト
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください