紅茶花伝 ロイヤルミルクティー PET 440ml

紅茶花伝 ロイヤルミルクティー PET 440ml - コカ・コーラ

国産牛乳100%のフレッシュさはそのままに紅茶感を強化したすっきりとした味わいのミルクティー
国産牛乳100%(粉乳不使用)のフレッシュな味わい
厳選手摘み茶葉100%による、豊かな紅茶の味わい
上品な甘さと、飽きの来ないすっきりとした後味
直感的なおいしそうを伝達するパッケージデザイン

原材料牛乳(国内製造)、砂糖、紅茶、全粉乳、デキストリン、食塩/香料、乳化剤、クエン酸Na、ビタミンC、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、アレルギー特定原材料:乳栄養成分エネルギー:37kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0.8g、炭水化物:6.8g、食塩相当量:0.09g(100mlあたり)内容量1ケース(440mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65425739054902
4,800
3,998
4,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする