曜日別特売

USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m

USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m - オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m - オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m - オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m - オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m - オーム電機

ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用
「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現
USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応
USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能
束ね幅を調節できるケーブルバンド付き
6ヶ月間保証

付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431838SMT-L10SCA15N
880
879
967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする