曜日別特売

延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用

延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用 - オーム電機

作業用延長コードです。
電動工具に最適です。

仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)5内容量1個
注意
※水の掛かるところや、水中では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65432021TA-051-15EX5
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする