先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)2入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°内容量1個