曜日別特売

デジタルボアスコープ

デジタルボアスコープ - スリーアールソリューションデジタルボアスコープ - スリーアールソリューションデジタルボアスコープ - スリーアールソリューションデジタルボアスコープ - スリーアールソリューションデジタルボアスコープ - スリーアールソリューション

細く長く伸びたカメラが特徴の「デジタルボアスコープ」。指や工具が入らないような狭い場所や、凹凸のある立体物をピンポイントにとらえて映し出します。先端径4mmのカメラと1.38インチの小型液晶モニタを搭載。映像をその場で確認でき、静止画・動画として保存が可能です。保存データはチーム内での情報共有や、報告資料の作成などに活用できます。
見たい部分をピンポイント観察する先端カメラ、暗い場所も鮮明に見えるLEDライト、広範囲を確認できる70°の視野角、IP67の防塵・防水性能、2つの交換式カバーで多様な観察、自在に調整できるカメラ角度、デジタルズームで拡大表示、持ち回り可能なハンディタイプ、パソコンにつないで大画面で観察できる、持ち運びに便利な専用ケース付き

質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー光源白色LED×4バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654841463R-MJL07
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする