携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール

携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール - スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール - スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール - スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール - スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール - スリーアールソリューション

角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。
最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える

質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654841373R-MJL03
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする