creer
折りたたみヨガマット
持ち運び用バッグ付きの折りたたみヨガマット。折りたたむと、縦横約30cmまでコンパクトになるので大きめのリュックにもスッポリ収納で持ち運び楽々。
材質
本体:PVC 収納袋:不織布
質量(kg)
1.2
寸法(cm)
【使用時】61×173【収納時】30×25×8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65487418
C084-OR
オレンジ
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487427
C084-LP
ライトピンク
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487436
C084-GR
グレージュ
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487445
C084-SP
スモーキーピンク
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487461
C084-SG
スモーキーグリーン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487470
C084-SB
スモーキーブルー
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487479
C084-LI
ライラック
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。