creer
ダンベル10kg x 2セット
筋力に合わせてウェイト調整が可能な可変式ダンベルセット。ダンベルとバーベルの2wayが可能。ポリエチレン製の素材を使うことで錆びない、傷つけないを実現。
セット内容
シャフト2本、連結シャフト1本、スクリューロック4個、1.25kgプレート4枚、1.5kgプレート4枚、2kgプレート4枚
材質
ポリエチレン製
質量(kg)
20
長さL×幅W(cm)
【ダンベル時】41.5×19(最大)【バーベル時】107×19(最大)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65487567
C038
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,280
/
税込
¥
2,508
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません