creer
内転筋シェイパー
はさんで締めるだけのお手軽トレーニングです。内転筋・骨盤底筋・お尻・太もも・二の腕・背中などのトレーニングにおすすめ。エクササイズバンド付き。
材質
TPE PP
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65487488
C0222-PU
パープル
【本体】585【エクササイズバンド】117
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487497
C0222-GR
グレージュ
585
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。