曜日別特売

ヨガポール

ヨガポール - creerヨガポール - creerヨガポール - creerヨガポール - creerヨガポール - creerヨガポール - creerヨガポール - creerヨガポール - creer

まずは1回5分からポールの上に寝転がるだけで背筋が伸びて身体すっきり。ストレッチしたい部分に、ほどよく負荷をかけることができます。ストレッチ用としてだけでなく、ヨガやエクササイズ等にも。マニュアル付き。

材質芯:発泡オレフィン系樹脂 カバー:合成皮革質量(kg)1.3耐荷重(kg)130寸法(cm)Φ15×100内容量1本
注意
※保証期間90日(購入後)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65487506C094-BE100130ベージュ
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487515C094-BK100130ブラック
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487531C094-GR100130グレージュ
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487540C094-NA100130ネイビー
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487549C094-WH100130ホワイト
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする