creer
ステッパー
ながら作業で無理なく簡単にエクササイズ。ボタン一つで簡単操作ができるモニター付き。連続使用可能時間:約120分。専用マット付き。オリジナル説明書付き。単4電池1本をご用意下さい。
材質
スチール・ABS樹脂
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
100
寸法(縦×横×高さH)(cm)
【本体】50×32×24
内容量
1台
注意
※保証期間90日(購入後)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65487558
C0100
100
【本体】50×32×24
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,480
/
税込
¥
2,728
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません