atRise
トランポリンクッション
クッションはジャンプしてもヘタりづらい、高反発のウレタンを採用。耐久性も高くお子様から大人までご使用いただける丈夫なトランポリンクッションです。【ベージュの取替カバー付き】使い方いろいろあります。
材質
40D高密度ウレタンスポンジ、スプリングパッド(こだわりの3層構造)
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
120
寸法(縦×横×高さH)(cm)
50×50×18
内容量
1個
注意
※使用環境や使用状況によって、クッションの滑り止め部分の形や色がフローリングや畳に移る可能性があります、クッションを使用する際にクッションの下にマットや布を敷いてからお使い下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65487357
C0191-OR
オレンジ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487366
C0191-YE
イエロー
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487375
C0191-G
グリーン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487391
C0191-BL
ブルー
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487400
C0191-GR
グレー
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65487409
C0191-NA
ネイビー
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。