ミノル工業
ケーブルストリッパー IV線・CV線
IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
適合
0
適合機種
0
寸法(mm)
0
全長(mm)
194
質量(g)
183
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
14・22・38・60mm2(IV線・CV線)
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線サイズ
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65512846
MC406014
14・22・38・60mm2(IV線・CV線)
0
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表