ミノル工業
ケーブルカッター(銅線)325
テコ→倍力→テコのオートギアシフト機構によりハンドル荷重が約2分の1に!!
用途
銅線専用
適合
0
適合機種
0
性能
IV400mm2、VVR60mm2×3心、CV400mm2、CVT60mm2全長(mm):605
寸法(mm)
0
全長(mm)
605
質量(g)
2230
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65513336
MC20E325
¥
30,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表