曜日別特売

ケーブルカッター(銅線)500

ケーブルカッター(銅線)500 - ミノル工業

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味

用途銅線専用適合0適合機種0性能IV500mm2、VVR100mm2×3心、CV400mm2、CVT100mm2寸法(mm)0全長(mm)800質量(g)2930穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513345MC20E500
35,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする