曜日別特売

絶縁ケーブルカッター(銅線)250

絶縁ケーブルカッター(銅線)250 - ミノル工業

耐電50000V
G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い
【感電事故防止】
刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません
【抜群の絶縁性】
ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)

用途銅線専用適合0適合機種0性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2寸法(mm)0全長(mm)615質量(g)1500穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513309MC20E250S
21,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする