ケーブルカッター(銅線)60

ケーブルカッター(銅線)60 - ミノル工業

人間工学を駆使驚異の切れ味
ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)
軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます
刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します

用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)365穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513275MC20E060S
8,700
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする