ミノル工業
ケーブルカッター(銅線)150
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途
銅線専用
適合
0
適合機種
0
性能
IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2
寸法(mm)
0
全長(mm)
455
質量(g)
1100
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65513300
MC20E150
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表