絶縁ケーブルカッター(銅線)150
耐電50000V
G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い
【感電事故防止】
刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません
【抜群の絶縁性】
ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用
適合0
適合機種0
性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2
寸法(mm)0
全長(mm)460
質量(g)980
穴あけ能力0
適合サイズ0
替刃仕様0
適合電線サイズ0
穴あけ可能板厚(mm)0
切断寸法(mm)0
内容量1個
商品豆知識