曜日別特売

圧着工具(絶縁端子)

圧着工具(絶縁端子) - ミノル工業圧着工具(絶縁端子) - ミノル工業圧着工具(絶縁端子) - ミノル工業

安全・確実の品質で圧着作業
耐久性 連続試験回数35.000回合格
全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用
【成形確認機構内臓】
すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)
確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません
【グリップ】
エラストマー採用
手によくフィットし負担が少なく、軽い

用途絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格非対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0内容量1個
注意
※活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
※圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用してください。
※適正な接続を得る為、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
※成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
※工具の可動部(連結版・軸など)には月に1~2回注油してください。また使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管してください。
※工具をハンマーやベンチなどのかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像65513151MC10H0321802500.3・0.5・1.25・2
11,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
※特徴165513160MC10H0552504350.3・0.5・1.25・2・5.5
14,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする