圧着工具(絶縁閉端端子)

圧着工具(絶縁閉端端子) - ミノル工業圧着工具(絶縁閉端端子) - ミノル工業圧着工具(絶縁閉端端子) - ミノル工業

人間工学を駆使
驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)

用途絶縁被覆付閉端接続子用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格非対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0内容量1個
注意
※活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
※圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用してください。
※適正な接続を得る為、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
※成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
※工具の可動部(連結版・軸など)には月に1~2回注油してください。また使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管してください。
※工具をハンマーやベンチなどのかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像65513169MC10H125182250CE-1・CE-2・CE-5
10,800
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
※特徴165513178MC10H128244400CE-1・CE-2・CE-5・CE-8
15,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする