クレープマスキングテープ 201+

クレープマスキングテープ 201+ - 3M(スリーエム)

3M(TM) クレープマスキングテープ 201+は、紙を基材としたベージュ色のクレープマスキングテープです。93℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。

用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513695201 24X551箱(36巻)24×55
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513711201 36X551箱(24巻)36×55
オープン
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
65513720201 48X551箱(24巻)48×55
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513729201 72X551箱(12巻)72×55
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513738201 745X551巻745×55
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
65513747201 96X551箱(8巻)96×55
オープン
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする