曜日別特売

ポリエチレンクロステープ 386H

ポリエチレンクロステープ 386H - 3M(スリーエム)

1手切れ性に優れたポリエチレンクロスを使用しています。
2テープ巻戻し力が軽いため、貼付作業が楽にできます。

用途
1養生用
2輸送時の部品仮固定用
基材ポリエチレン/コートクロス寸法(幅Wmm×長さLm)50×50テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系内容量1箱(20巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65515470386H WHI 50X50
オープン
59,980
65,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする