曜日別特売

クレープマスキングテープ 217J

クレープマスキングテープ 217J - 3M(スリーエム)

3M(TM) クレープマスキングテープ 217Jは、紙を基材としたクレープマスキングテープになります。 黒色です。120℃で1時間養生後も糊残りしにくい粘着剤を使用しております。 耐湿性に優れており、自動車製造工程のボデーに開けられた不要な穴を塞ぐ用途でも使用可能です。

用途自動車開口部の穴ふさぎ、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)400×50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系内容量1箱(2巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65515655217J 400X50
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする