3M(スリーエム)
スコッチ クレープマスキングテープ 213
スコッチ(R) クレープマスキングテープ 213は、紙を基材とした汎用的なクレープマスキングテープです。塗装時の塗り分けにご使用いただけます。
用途
塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定など
色
タン
基材
クレープ紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
25.4×54.8
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
内容量
1箱(36巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516109
213 25X54
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください