スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J

スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J - 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J - 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J - 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J - 3M(スリーエム)

スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。

用途
塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、
印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定など
タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全8種類を絞り込む
寸法(幅Wmm×長さLm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65516127250J 19X501箱(60巻)19×50
オープン
99,980
109,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
65516136250J 25X501箱(48巻)25×50
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516145250J 25X50 BMS1箱(48巻)25×50
オープン
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
65516161250J 38X501箱(28巻)38×50
オープン
94,980
104,478(税込)
56日以内出荷
返品不可
65516170250J 400X501箱(2巻)400×50
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516179250J 50X501箱(24巻)50×50
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516188250J 6X501箱(200巻)6×50
オープン
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
65516197250J 75X501箱(16巻)75×50
オープン
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする