3M(スリーエム)
ポリエステルテープ 1272
3M(TM) ポリエステルテープ 1272は、ポリエステルフィルムの薄さ、強度、耐熱性などを生かした初期接着力に優れたマスキングテープとなります。マスキングだけでなくスプライス等でもご利用頂けます。
用途
アプリケーションテープ(バラ文字固定用)、ツートン塗装見切り用
色
クリアー
基材
ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.08
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65515960
1272 300X50
1箱(4巻)
300×50
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65515969
1272 33X400
1箱(9巻)
33×400
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
65515978
1272 35X50
1箱(32巻)
35×50
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
38日以内出荷
返品不可
65515987
1272 50X50
1箱(24巻)
50×50
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
50日以内出荷
返品不可
65515996
1272 600X50
1巻
600×50
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください