紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8901

紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8901 - 3M(スリーエム)

耐熱性良好、
シリコーン処理面へ接着可能

用途粉体塗装マスキング、スプライス基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1219×65.8テープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655142108901 1219X65 PL
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする