3M(スリーエム)
製版用テープ Y-5533
アクリル粘着剤を塗布したポリエステル基材のテープです。写真製版時のフィルム固定などに使用されます。
用途
写真製版時の固定
基材
ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65515400
Y5533 12X35 PL
1箱(120巻)
12×35
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
38日以内出荷
返品不可
65515409
Y5533 18X35
1箱(72巻)
18×35
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65515418
Y5533 18X35 PL
1箱(72巻)
18×35
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
38日以内出荷
返品不可
65515427
Y5533 24X35
1箱(60巻)
24×35
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください