スコッチ フィラメントテープ 8959

スコッチ フィラメントテープ 8959 - 3M(スリーエム)

Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。

用途
・段ボールの封緘
・各種製品の結束
・パレット上の積み荷の固定
・コアスタート
基材ポリプロピレン / ガラス寸法(幅Wmm×長さLm)50×50テープ厚さ(mm)0.145粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)266内容量1箱(18巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655168188959 50X50
オープン
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする