汎用小型調整器

汎用小型調整器 - ヤマト産業

汎用性の高い調整器です。
ゲージガード付です。

材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)内容量1台
関連資料:(0.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65582381GYR-70-22-11HG03
22,900
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする