中流量・自力式圧力調整器

中流量・自力式圧力調整器 - 千代田精機中流量・自力式圧力調整器 - 千代田精機中流量・自力式圧力調整器 - 千代田精機中流量・自力式圧力調整器 - 千代田精機中流量・自力式圧力調整器 - 千代田精機中流量・自力式圧力調整器 - 千代田精機中流量・自力式圧力調整器 - 千代田精機中流量・自力式圧力調整器 - 千代田精機

1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。

使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
適合ガス
標準流量(m3/h)
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65581909GS-140L 右高圧本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B3.5O2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など150(標準状態 P2=0.5MPa・Air)0.8
120,000
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
65581918GS-140L 左高圧本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B3.5O2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など150(標準状態 P2=0.5MPa・Air)0.8
120,000
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
65581927GS-140LーH 右高圧本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B3.5H2、He300(標準状態 P2=0.5MPa・H2/He)0.8
178,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
65581936GS-140LーH 左高圧本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B3.5H2、He300(標準状態 P2=0.5MPa・H2/He)0.8
178,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
65581945GS-140LS 右高圧本体:SUS304、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS3043.5O2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など150(標準状態 P2=0.5MPa・Air)0.8
818,000
639,800
703,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
65581961GS-140LS 左高圧本体:SUS304、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS3043.5O2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など150(標準状態 P2=0.5MPa・Air)0.8
818,000
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
65581970GS-140LSーH 右高圧本体:SUS304、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS3043.5H2、He300(標準状態 P2=0.5MPa・H2/He)0.8
934,000
719,800
791,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
65581979GS-140LSーH 左高圧本体:SUS304、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS3043.5H2、He300(標準状態 P2=0.5MPa・H2/He)0.8
934,000
719,800
791,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
65581988GS-200L2 右高圧本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B5.2O2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など280(標準状態 P2=0.5MPa・Air)1.9
278,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
65581997GS-200L2 左高圧本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B5.2O2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など280(標準状態 P2=0.5MPa・Air)1.9
278,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
65582006GS-200L2ーH 右高圧本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B5.2H2、He560(標準状態 P2=0.5MPa・H2/He)1.9
354,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
65582015GS-200L2ーH 左高圧本体:C3371B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B5.2H2、He560(標準状態 P2=0.5MPa・H2/He)1.9
354,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
65582031GS-200L2S 右高圧本体:SUS304、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS3045.2O2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など280(標準状態 P2=0.5MPa・Air)1.9
988,000
769,800
846,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
65582040GS-200L2S 左高圧本体:SUS304、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS3045.2O2、N2、Ar、CO2、Air、C3H8、C3H6など280(標準状態 P2=0.5MPa・Air)1.9
988,000
769,800
846,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
65582049GS-200L2SーH 右高圧本体:SUS304、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS3045.2H2、He560(標準状態 P2=0.5MPa・H2/He)1.9
1,174,000
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
65582058GS-200L2SーH 左高圧本体:SUS304、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS3045.2H2、He560(標準状態 P2=0.5MPa・H2/He)1.9
1,174,000
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする