曜日別特売
GS-140LSーH 右高圧 中流量・自力式圧力調整器 千代田精機 65581970

GS-140LSーH 右高圧 中流量・自力式圧力調整器 千代田精機 65581970

中流量・自力式圧力調整器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は適合ガス・質量・仕様など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合ガス
H2、He
質量(kg)
3.5
仕様
右高圧
注文コード
65581970
品番
GS-140LSーH 右高圧
参考基準価格(税別)¥934,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
¥719,800

1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。

材質
本体:SUS304、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS304
質量(kg)
3.5
適合ガス
H2、He
標準流量(m3/h)
300(標準状態 P2=0.5MPa・H2/He)
Cv値
0.8
仕様
右高圧
使用温度(℃)
ー10~+40
接続
出入口:W22山14
一次側圧力計(MPa)
0~6
一次側圧力(MPa)
3.3(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)
0~1.6
調整圧力(MPa)
0.2~0.99
関連資料:(0.38MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする