しなやか過ぎて絡まない柔らかいシリコンケーブルシリーズ。CIOのSL30000シリーズは、急速充電・高耐久・高速データ転送に加え、シリコン素材を採用し、かつてない柔らかさとしなやかさを実現した充電ケーブルです。
驚くほど絡まない 驚くほど柔らかい 高耐久設計 長さ選べる1m/2m CIO 安心保証対応 折り曲げテスト3万回
仕様急速充電規格:2.4A・3A対応付属品取扱説明書(日本語・英語)ケーブル長(m)2コネクタ形状ストレート対応機種iPhone(アイフォン)シリーズiPhone8/iPhone8 plus(iPhone8+) iPhoneX/XS/XS Max/XR iPhone11/iPhone11 Pro/iPhone11 Pro Max/iPhone SE2(2020年) iPhone12/iPhone12 Pro/iPhone12 Pro Max/iPhone12 mini/iPhone13/iPhone13 Pro/iPhone13 Pro Max/iPhone13 miniiPad(アイパッド)シリーズiPad mini/iPad mini2/iPad mini3/iPad mini4/iPad mini5/iPad/iPad2/iPad3/iPad4/iPad 2017/iPad 2018 ipad Air/ipad Air2/iPad Air3/iPad Air4 iPad Pro 9.7/iPad Pro 10.5/iPad pro 12.9転送速度(Mbps)最大480※理論値USB規格USB2.0内容量1個