ポールハンガー コートハンガー 収納 D

ポールハンガー コートハンガー 収納 D - タマハシポールハンガー コートハンガー 収納 D - タマハシポールハンガー コートハンガー 収納 D - タマハシ

ポールハンガーは、シンプルなデザインですっきりとした見た目のポールハンガーです。帽子や上着、バッグなどをスマートにかけられます。シンプルなデザインにより限られたスペースを有効活用することができます。

用途家、事務所に。耐荷重(kg)【フック1本あたり】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29× 173内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65517457TL-07
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする