NovaPort SLIM DUO 45W ホワイト

NovaPort SLIM DUO 45W ホワイト - CIONovaPort SLIM DUO 45W ホワイト - CIONovaPort SLIM DUO 45W ホワイト - CIO

極薄サイズ13mm 単ポート最大45W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス

仕様急速充電器規格:PD3.0/PPS付属品本製品、説明書質量(g)約65出力合計(USB-C1+C2):30W+15W or 20W+20W (Total 45W Max)、(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A (Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A入力100-240V 50-60Hz 1.3A機能電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載サイズ(mm)約72.5×43.8×13ポートUSB-C×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65517956CIO-G45W2C-S-WH
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする