CIO
NovaPort SLIM DUO 45W ブラック
極薄サイズ13mm 単ポート最大45W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様
急速充電器規格:PD3.0/PPS
付属品
本製品、説明書
質量(g)
約65
出力
合計(USB-C1+C2):30W+15W or 20W+20W (Total 45W Max)、(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A (Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A
入力
100-240V 50-60Hz 1.3A
機能
電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載
サイズ(mm)
約72.5×43.8×13
ポート
USB-C×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65517947
CIO-G45W2C-S-BK
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください