NovaPort QUADII 67W3C1A ホワイト

NovaPort QUADII 67W3C1A ホワイト - CIONovaPort QUADII 67W3C1A ホワイト - CIONovaPort QUADII 67W3C1A ホワイト - CIONovaPort QUADII 67W3C1A ホワイト - CIONovaPort QUADII 67W3C1A ホワイト - CIO

最大67W出力!超小型4ポート充電器 4ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス

出力
(USB-C1/C2/C3):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A
USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)
(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W Max)
USB-(C1+A/C2+A):45W+18W(Total 63W)
USB-(C3+A):5V=3A(Total 15W)
USB-(C1+C2+A):20W+20W+18W(Total 58W)
USB-(C1+C2+C3):30W+20W+10W or 20W+20W+20W(Total 60W)
USB-(C1+C2+(C3+A)):45W+5V=3A(Total 60W)
USB-(C1+C2+(C3+A)):30W+20W+5V=3A(Total 65W)
USB-(C1/C2/C3)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A
PPS:3.3-11V=4.05A
USB-(C1/C2/C3)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A PPS:3.3-11V=3A
USB-(C1/C2/C3)20W:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約120サイズ(cm)約3 × 4.3 × 5.4対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook Air 、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240VAC 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングポートUSB Type-C×3、USB Type-A×1内容量1個
注意
※お使いの端末すべてに最大出力での充電を保証しておりません。
※PCへのPD充電は各メーカーによって必要な電圧・電力が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
※複数ポート同時使用時にて、PCの充電が不安定な場合は、単ポートにて充電を行ってください。
※お使いの端末すべてに最大出力での充電を保証しておりません。 対応している製品であるか、搭載のUSB-CはPD充電対応しているのかはメーカーにご確認をお願いいたします。また、PD充電に対応している場合においても一部の端末において、互換性の都合上、充電が出来ない場合がございます。CIOサポート窓口へご連絡ください。
※本製品には充電ケーブルは付属しておりません。別途ご用意をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65518227CIO-G67W3C1A-N2-WH
6,970
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする