スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:バイソン BN-04【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 メタリックブラック【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。参考車種 :【トヨタ】 ・ハイエース(200系)