曜日別特売

【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set

【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:D,O,S VS-T6
【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 ブラック
【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10
【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT
【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。
ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。
参考車種 :
【トヨタ】 ・ハイエース(200系)

用途ハイエース(200系)タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ195/80R15 107/105N LTタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプハイエース(200系)内容量1セット(4本)
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ナットホール:60度テーパー座)
※タイヤの製造年月は開示しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65579556BLIZZAK VL10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする