三菱電機
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用
玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
用途
屋外用照明
取付
壁面取付専用
使用温度範囲(℃)
5~35
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
クラス
40
演色指数(Ra)
82
色(グローブ)
アクリル 乳白色消し塗装仕上
器具相当
白熱電球40形
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※写真方向以外取付不可。
※
※調光はできません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
0.7
0.8
1
1.2
色
ブラック
ホワイト
消費電力(W)
7
7.4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
本体
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65517466
EL-V0500AL 1LN
1.2
ホワイト
7.4
アルミダイカスト 白色塗装
人感センサマルチタイプ
¥
63,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65517475
EL-V0501AL 1LN
1.2
ブラック
7.4
アルミダイカスト 黒色塗装
人感センサマルチタイプ
¥
63,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65517491
EL-V0502AL 1LN
1
ホワイト
7
プラスチック 白色
センサなしタイプ
¥
44,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65517500
EL-V0503AL 1LN
1
ブラック
7
プラスチック 黒色
センサなしタイプ
¥
44,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65517509
EL-V0504AL 1LN
0.8
ホワイト
7.4
プラスチック 白色
人感センサマルチタイプ
¥
54,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65517518
EL-V0505AL 1LN
0.8
ブラック
7.4
プラスチック 黒色
人感センサマルチタイプ
¥
54,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65517527
EL-V0506AL 1LN
0.7
ホワイト
7
プラスチック 白色
センサなしタイプ
¥
36,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65517536
EL-V0507AL 1LN
0.7
ブラック
7
プラスチック 黒色
センサなしタイプ
¥
36,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください