LEC(レック)
アンパンマン クリアーコップ
食洗機OK。持ちやすいワイド取手。かたむかずに・・・まっすぐ持てるよ。落としても割れない。ガラスのような透明感。
用途
食事の際の水分補給に
材質
(原料樹脂)PCT(飽和ポリエステル樹脂)
容量(mL)
225(満水時)
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。火のそばに置かないでください。業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避けください。電子レンジでは使用できません。直火・オーブン・グリルでは使用できません。製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。耐熱・耐冷温度の範囲でご使用ください。(本体底面に表示)消毒方法および食器洗い乾燥機をご使用の際は、下記の表をご参照ください。絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※薬液消毒はほ乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576361
A00309
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください