LEC(レック)
アンパンマン 倒れにくいフタ付きストローコップ
底が広くて倒れにくい。フタにもアンパンマンがいるよ。市販のストローを切って使えるよ。※直径6ミリまで
用途
赤ちゃんの水分補給の練習に
材質
(原料樹脂)本体:ポリポロピレン フタ:ポリエチレン ストロー:ポリプロピレン
容量(mL)
245(満水時)
耐熱温度(℃)
本体:90 フタ:50 ストロー:60
耐冷温度(℃)
本体:-20 フタ:-20 ストロー:-20
内容量
1個
注意
※本品は完全密封ではありません。水漏れのおそれがありますので、横倒しはしないでください。初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。火のそばに置かないでください。電子レンジ・直火・オーブン・グリルでは使用できません。耐熱・耐冷温度の範囲でご使用ください。ぶつけたり、落下させますと、衝撃で破損する場合がありますのでご注意ください。製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。製品に小さな気泡のようなものが見受けられる場合がございますが、品質に問題はございません。絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。・家庭用および業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。・洗剤液につけ置きしないでください。・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。・使用後は食器用中性洗剤を使い、やわらかいスポンジできれいに洗ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576345
A00315
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください