おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモエボボア ヘビーウェイト クルーシャツ
蓄熱+厚地ボア BT史上最強 保温インナーウェア。厚地でありながらストレッチ性に優れるので、動きやすさをキープ。吸汗機能・消臭機能にも優れています。
用途
寒冷地や冬の屋外作業に最適。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599375
JW-254
77.アッシュブラック
S
155-165
80-88
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599427
JW-254
13.グレー
S
155-165
80-88
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599436
JW-254
13.グレー
M
165-170
88-96
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599445
JW-254
13.グレー
L
170-175
96-104
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599461
JW-254
13.グレー
LL
175-180
104-112
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599470
JW-254
13.グレー
3L
175-185
108-116
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599391
JW-254
77.アッシュブラック
M
165-170
88-96
オープン
取扱い終了
返品不可
65599400
JW-254
77.アッシュブラック
L
170-175
96-104
オープン
取扱い終了
返品不可
65599409
JW-254
77.アッシュブラック
LL
175-180
104-112
オープン
取扱い終了
返品不可
65599418
JW-254
77.アッシュブラック
3L
175-185
108-116
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください