※着用イメージ
おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモエボボア ヘビーウェイト クルーシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
色
77.アッシュブラック
注文コード
65599391
品番
JW-254
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
蓄熱+厚地ボア BT史上最強 保温インナーウェア。厚地でありながらストレッチ性に優れるので、動きやすさをキープ。吸汗機能・消臭機能にも優れています。
用途
寒冷地や冬の屋外作業に最適。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
77.アッシュブラック
サイズ
M
適応身長(cm)
165-170
適応胸囲(cm)
88-96