3M(スリーエム)
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 371
識別や区別に適したカラータイプのテープです。
用途
段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に
厚さ(mm)
0.05
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601990
371US BLU 48X100
1箱(36巻)
0.05
48
100
青
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601999
371US BLU 48X1500
1箱(6巻)
0.05
48
1500
青
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602008
371US GRE 48X1500
1箱(6巻)
0.05
48
1500
緑
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602017
371US RED 36X1500
1箱(8巻)
0.05
36
1500
赤
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602026
371US RED 48X1500
1箱(6巻)
0.05
48
1500
赤
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602035
371US WHI 36X1500
1箱(8巻)
0.05
36
1500
白
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602051
371US WHI 48X1500
1箱(6巻)
0.05
48
1500
白
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602060
371US YEL 48X1500
1箱(6巻)
0.05
48
1500
黄
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください