3M(スリーエム)
Tartan OPP包装用粘着テープ 3645
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
厚さ(mm)
0.045
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601658
3645 BEI 48X100
1箱(36巻)
48
ベージュ
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601667
3645 BEI 48X1500
1箱(6巻)
48
ベージュ
1500
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601676
3645 TRA 36X1500
1箱(8巻)
36
透明
1500
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601685
3645 TRA 48X100
1箱(36巻)
48
透明
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601701
3645 TRA 48X1500
1箱(6巻)
48
透明
1500
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください