3M(スリーエム)
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3045
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途
段ボールの封緘に
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.045
長さ(m)
100
内容量
1箱(36巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65602087
3045 BEI 48X100
ベージュ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65602096
3045 TRA 48X100
透明
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください